Neskončna zanka, oranžne barve, 10000 kg, Uporabna dolžina: 2m

Št. art.: 086285 2
Cena na 1 kos (36,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva oranžna
Širina 91 mm
Dolžina, obseg 4 m
Izvedba nosilnosti nosilnost, dvojna β = 45° - 60°; nosilnost, dvojna β = 7° - 45°; nosilnost, dvojna β = < 7°; nosilnost, enojna, neposredna; nosilnost, enojna, zavezano
Nosilnost 10.000 kg; 14.000 kg; 20.000 kg; 10.000 kg; 8.000 kg
Vrsta izdelka neskončna zanka
Uporabna dolžina 2 m
Standard EN 1492-2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 086285 2
EAN/GTIN 2050001735928
Številka proizvajalca TE100020
Proizvajalec/odgovorna oseba Technotex Industrial Supply BV, Printer 22, 7741 MD Coevorden, Nederland, www.technotex.nl

Opis

Izvedba:

Ekstremno vzdržljive neskončne zanke (EN 1492-2) z brezšivnim oplaščenjem, odpornim proti obdrgnjenju.

Uporaba:

Za dvigovanje in premikanje bremen.

Opomba:

Možnost dobave do naslednjih nosilnosti: 150 t (poliester), 180 t (dyneema).