Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK6440, Oznaka tip W28: 17-010

Št. art.: 216811 17-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    23,22 € / kos
  • od 10 kos
    19,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W28 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040204
Oznaka 17-010
Tip W28
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BK6440
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216811 17-010
EAN/GTIN 2050002046672

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
300
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
160
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Opomba:

Za grezila za obračalne rezalne ploščice M5, M6 do leta izdelave marec 2010.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico