Rezalna glava QuickTurn, levi, Velikost držala/ploščice: 20/12mm

Št. art.: 251105 20/12
Popust
269,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickTurn
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DSSNR/L 2025K12
primerna obračalna rezalna ploščica SN.. 1204..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 49 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 21
Vijak za podložno ploščico 259025 4
Vpenjalna spona 259038 8
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251105 20/12
EAN/GTIN 4045197650771
Številka proizvajalca 251105 20/12

Opis

Prednosti:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.
Enakomerna sila vpetja, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.