Rezalna glava QuickTurn, levi, Velikost držala/ploščice: 20/08mm

Št. art.: 251907 20/08
Popust
269,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickTurn
Velikost držala 20 mm
Velikost ploščice 8 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala DWLNR/L 2025K08
primerna obračalna rezalna ploščica WN.. 0804..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 32 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Podložna ploščica 259031 42
Vijak za podložno ploščico 259025 4
Vpenjalna spona 259038 10
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 251907 20/08
EAN/GTIN 4045197651235
Številka proizvajalca 251907 20/08

Opis

Prednosti:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta − zamenjajte rezilo − vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.
Enostavno in udobno znižanje dodatnega časa.
Enakomerna sila vpetje, visoka natančnost zamenjave, brez vzdrževanja.