Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex rubiflex S XG35B, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094752 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    16,99 € / par
  • od 10 par
    14,16 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (JKNOPT)

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex rubiflex
Vsebina 1
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Velikost rokavic 8
EN 374 Tip A (JKNOPT)
Odpornost proti kemikalijam JKNOPT
EN 388 3121X
Material Nitril
Nosilni material Bombaž
Dolžina 350 mm
Debelina 0,4 mm
Barva črna/modra
Uporaba za večkratno uporabo
Material podloge Bombaž
Masa 138 g
Oprijem v mokrem zelo dobro
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu <10 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu 30-40 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu 10-30 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu >480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini 30-40 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094752 8
EAN/GTIN 4048612024843
Številka proizvajalca 6055708

Opis

Izvedba:

uvex rubiflex S XG35B. Lahke delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami s trikojem in inovativno tehnologijo uvex Xtra Grip Technology. Združujejo zaščito in zanesljiv oprijem z odličnim udobjem nošenja – zaradi bombažne podloge – in prilagodljivostjo. Dobra odpornost proti številnim kemikalijam in zelo dobra odpornost proti maščobam in mineralnim oljem.
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex rubiflex S XG35B, Velikost rokavic: 8

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par uvex rubiflex S XG35B, Velikost rokavic: 8

po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,99 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12.786 kosov na zalogi
2,62 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Dolžina 350 mm 330 mm
Material Nitril Nitril
Debelina 0,4 mm 0,38 mm
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo
EN 374 Tip A (JKNOPT) Tip B (JKL)
Kategorija zaščite Kategorija III Kategorija III
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico