Vpenjalne stročnice, izjemno vitka izvedba Notranje hlajenje 1 mm

Št. art.: 309572 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 1 mm
Zunanji ⌀ D 10,1 mm
Celotna dolžina L 50 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 309572 1
EAN/GTIN 4250261512941
Številka proizvajalca 136 0601 000 0

Opis

Izvedba:

V celoti kaljena in brušena. Izjemno vitka izvedba. Vpenjalna stročnica se s pomočjo navoja od zadaj potegne v konično ležišče v glavi. Manj motečih kontur, saj vpenjalna matica ni potrebna.
S posebno prevleko za večji držalni moment.

Primerno za:

Izjemno vitke glave za vpenjalne stročnice art. 300772; 304981; 304982; 309571.
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
    Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico