Komplet svedrov VHM HOLEX Pro Steel s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kosov

Št. art.: GG1672 12
Nastavi ceno 5 kos (58,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da, s 25 bari
Hladilno mazalno sredstvo da
Število orodij 5 kos
Serija Pro Steel
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 12 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 12 mm
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Premer rezila, min. 12 mm
Premer rezila, maks. 12 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred ISO h7
Dolžina vpenjalnega utora 71 mm
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Oblika brušenja N
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material polno karbid
Prevleka TiAlN
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 53 mm
Skupna dolžina 118 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6537 L
Postopek obdelave vrtanje v polno
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1672 12
EAN/GTIN 4045197988089
Številka proizvajalca GG1672 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultrafinozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
Z brušeno ploskvijo stožca.
Kot art. 122776.
Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG1673.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.