Zaščita glave – najbolje zaščitena z zaščitnimi čeladami

Občutljivi predel glave zaščitite pred nevarnostjo

Glava je eden najbolj ranljivih delov človeškega telesa. Različni zunanji fizični vplivi lahko poškodujejo ne le kožo in kosti, temveč tudi možgane, zlasti njihove vitalne funkcije. Da bi se zaščitili pred temi vplivi, so ljudje pred stoletji izumili pokrivala. Specialistične zaščitne čelade in s tem industrijska zaščitna čelada, kot jo poznamo danes, se je začela uporabljati šele v industrijski dobi. V sodobnem delovnem okolju so zaščitne čelade nujne na različnih nevarnih področjih. Ta področja lahko razdelimo v pet kategorij:

  • Fizično: padajoči predmeti, viseča bremena, udarci
  • Kemijsko: brizganje kemijskih tekočin
  • Toplotno: brizganje taline, vročina, toplotno sevanje, vroče tekočine, vremenski vplivi
  • Vizualno: UV-sevanje
  • Električno: električni obloki

Da bi preprečili nesreče pri delu, je zaščita pred temi nevarnostmi zelo pomembna.

Različne vrste zaščite glave in obraza

Zaščitne čelade

Zaščita obraza

Kape za zaščito pred udarci

Zaščitne maske za varilce

Zaščitne čelade

Čelade so na voljo v treh različnih oblikah školjk: ravne (1), ravne z dežnim robom (2) ter s podaljšanim zatiljem in dežnim robom (3). Industrijske zaščitne čelade so sestavljene iz termoplasta ali duroplasta, ki imata vsak svoje lastnosti in področja uporabe v gradbeništvu, industriji, okoljih z visokimi temperaturami in elektrotehniki. Podrobnejše informacije o tem so med drugim na voljo na tipski tablici. Posebne oblike v tej kategoriji so plezalne čelade in zaščitne čelade za gozdarstvo.

Pregled različnih oblik čelad:

Materialne vrste industrijskih zaščitnih čelad:

Oznake:

  1. Okrajšava »CE«
  2. Štirimestna identifikacijska številka registracijske točke
  3. ID proizvajalca
  4. Leto in četrtletje proizvajalca
  5. Tipska oznaka proizvajalca
  6. Uporabljeni standard
  7. Uporabljeni material za čelado
  8. Velikost ali razpon velikosti v cm
  9. Druge oznake v skladu s standardom DIN EN 397:

  • LD (bočna deformacija) nevarnost zaradi bočnih sil
  • MM (brizganje taline) nevarnost zaradi brizganja taline
  • 440 V AC nevarnost zaradi kratkega nenamernega stika z napetostmi do 440 V
  • +150 °C uporaba pri zelo visokih temperaturah
  • −20 °C ali – 30 °C uporaba pri zelo nizkih temperaturah

Zaščita obraza

Zaščita obraza je še posebej pomembna, če se med delom pojavijo hitro leteči delci, brizganje taline, kemikalije ali električni obloki. Sestavljena je iz prozornega zaščitnega vizirja, ki ga je mogoče pritrditi neposredno na čelado ali nastavek za glavo.

Kape za zaščito pred udarci

Po obliki kape za zaščito pred udarci temeljijo na kapah za baseball. Zaradi plastičnega vložka nudijo rahlo zaščito glave, na primer pred nepremičnimi predmeti z ostrimi robovi. Ne smejo se uporabljati kot nadomestek za industrijske zaščitne čelade.

Zaščitne maske za varilce

Varjenje predstavlja nevarnost, vključno z zelo visokimi temperaturami, pred katerimi se mora delavec zaščititi. Zaščitna maska za varilce ščiti celotno glavo in obraz pred sevanjem, vročino in iskrami. Zaradi nameščenega vidnega polja z varilnim filtrom lahko zaposleni/zaposlena vidi svojo delovno postajo. Sodobne avtomatske zaščitne maske za varilce se ponašajo tudi z več stopnjami odtenkov senčenja, ki omogočajo različne vrste varjenja. Pod masko lahko nosite kape ali kapuce iz negorljivega bombaža.

Dodatna oprema

Posamezne komponente zaščite glave in obraza je treba redno menjati bodisi zaradi higiene bodisi zaradi poškodb. Druge so potrebne za dopolnitev funkcij. Dodatna oprema vključuje na primer:

Imate kakršna koli vprašanja? Naši strokovnjaki so vam pripravljeni pomagati kadar koli:

Izbirna merila za zaščito glave in obraza

Varnost (angl. safety)

Glede na dejavnost in dejavnike vpliva so za zaščito glave in obraza primerni različni izdelki. Najpomembnejše merilo za izbiro je varnostni vidik. Zaščitne čelade za gradbeništvo morajo izpolnjevati drugačne zahteve kot zaščitne čelade za industrijo, okolja z visokimi temperaturami ali elektrotehniko.
Čelade iz termoplastov se zato uporabljajo v gradbeništvu, montaži, mehaničnih delavnicah in živilski industriji. To je lahko polietilen z visoko gostoto (HD-PE) ali mešani polimeri ABS.
Nasprotno pa je zaščita glave v kovinskopredelovalni industriji, kemijski industriji, ladjedelnicah ter proizvodnji električne energije in pri dobaviteljih plina sestavljena iz duroplastov; na primer iz sintetične smole iz steklenih vlaken in poliestra ali sintetične smole iz tekstila in fenola. Ti materiali so posebej odporni proti staranju, ohranjajo obliko do približno +200 °C in so odporni proti lomljenju v mrazu. Poleg tega uporabnika ščitijo pred brizganjem taline do bočne deformacije in se ne odzivajo na kemikalije. Čelade za električarje ščitijo tudi pred električnimi obloki.

Udobje med nošenjem in trajanje nošenja

Kot vsak element osebne varovalne opreme je lahko tudi zaščita glave in obraza obremenjujoča za zaposlene, na primer zaradi dodatne teže ali omejenega vidnega polja. Zato ima udobje med nošenjem ključno vlogo pri izbiri pravega izdelka. Pri industrijskih zaščitnih čeladah morajo biti trakovi notranjega oblazinjenja (1) izdelani iz tekstila, prisoten pa mora biti tudi na primer trak za zadrževanje znoja (2). Poleg tega je treba izbrati le takšno zaščito glave, ki omogoča prilagoditev po meri (3) (2. člen Uredbe o uporabi osebne varovalne opreme). Pri industrijskih zaščitnih čeladah se natančna prilagoditev na obseg glave uporabnika izvede med fino nastavitvijo.

Zaščitna čelada za varjenje

Med varjenjem in rezanjem nastaja vizualno sevanje, nevarno za oči. To lahko povzroči opekline očesne mrežnice ali poškodbe roženice. Zato je treba nositi ustrezno varovalno opremo, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite. Stopnje zaščite varilnega filtra temeljijo na izbrani varilni metodi in pripadajočem toku. Za mikroplazemsko varjenje je na primer priporočenih do devet stopenj odtenkov senčenja (stopnje 4–12), za plazemsko varjenje pa pet (stopnje 9–13).

Ta tabela priporoča najboljše stopnje odtenkov senčenja varilnega filtra za različne postopke varjenja. Glede na pogoje uporabe lahko uporabite naslednjo višjo ali nižjo stopnjo:

Celovita izbira izdelkov in svetovanje glede zaščite glave

Zbiranje osebne varovalne opreme za vse zaposlene v vašem podjetju je lahko zapletena zadeva. Osebno podporo vam nudijo naši strokovnjaki za osebno varovalno opremo: Svetujemo vam osebno in vas strokovno podpiramo pri analizi tveganja, izbiri izdelkov, preizkusih nošenja in usposabljanjih za vaše zaposlene. Naši strokovnjaki so najboljši naslov za vprašanja o zaščitnih učinkih posameznih izdelkov osebne varovalne opreme, hkrati pa vam svetujejo glede zakonskih predpisov in vam pripravijo pregled trga.

Zaščitne čelade

Zaščita obraza

Kape za zaščito pred udarci

Zaščitne maske za varilce

V naši ponudbi izdelkov boste našli vnaprej izbrano zaščito glave in obraza zanesljivih proizvajalcev. Tako kot pri orodjih se tudi tu držimo svoje mantre: kakovost je naša strast že od leta 1919. Zagotavljamo visokokakovostne zaščitne čelade , zaščitne vizirje za obraz , kape za zaščito pred udarci , zaščito glave za varilce in ustrezne dodatke.

Svetovanje

Zaščita glave v trgovini

Pomembni pravni predpisi

Različni evropski standardi določajo, katere lastnosti mora imeti različna oprema za zaščito glave in obraza. Mednje spadajo:

  • EN 50365: Električno izolirana čelada za delo na nizkonapetostnih sistemih
  • EN 168: Metode neoptičnega preizkušanja
  • EN 166: Vizir/prozorno steklo

Za zaščito glave in obraza pri varjenju veljajo zlasti naslednji standardi:

  • EN 169 o filtrih za varjenje
  • EN 175 za zaščitne maske za varilce
  • EN 379 o avtomatskih varilnih filtrih

Pogosta vprašanja o zaščiti glave

Ali obstajajo posebne industrijske zaščitne čelade za ljudi, ki pogosto trpijo za glavoboli?

Posebnih zaščitnih čelad za ljudi, ki trpijo za glavoboli, ni. Da bi zmanjšali tveganje za nastanek glavobolov, je priporočljivo izbrati zaščitno čelado, ki je zelo primerna z ergonomskega vidika. Pri tem imajo ključno vlogo ustrezno prileganje (velikost glave), majhna teža in preprosto nastavljiva notranja oprema. Nastavitveni mehanizem z vrtljivo ragljo ima v primerjavi z zaskočnim mehanizmom prednost, saj je mogoče notranjo opremo brezstopenjsko prilagajati obsegu uporabnikove glave.

Ali je mogoče industrijske zaščitne čelade barvno kodirati, prebarvati ali nanje nalepiti nalepke?

To ni mogoče, saj se lahko material čelade poškoduje zaradi barve, topil, lepil ali samolepilnih nalepk, kar poslabša zaščitno funkcijo čelade. Izjeme veljajo le na podlagi izrecnih navodil proizvajalcev.

Kakšno življenjsko dobo imajo zaščitne čelade?

To je odvisno predvsem od dveh dejavnikov: stanja in starosti zaščite glave. Če so na zaščitni čeladi vidni defekti in poškodbe ali če je prišlo do močnega udarca, je treba ta izdelek zamenjati, da se zagotovi varnost zaposlenih pri delu.
Zaradi vpliva različnih dejavnikov se sčasoma zmanjša tudi zaščitna funkcija čelade. Takšni dejavniki so na primer podnebni vplivi, UV-sevanje in onesnaženost zraka. Industrijske zaščitne čelade iz termoplastov je treba zamenjati po štirih letih uporabe. Čelade iz duroplastov se lahko zanesljivo uporabljajo do osem let.

Imate kakršna koli vprašanja? Naši strokovnjaki so vam pripravljeni pomagati kadar koli:

Hoffmann Group vam ponuja vse na enem mestu:

  • Zagotavljamo vam nasvete, prilagojene vašim potrebam.
  • Analiza tveganja, pomoč pri izbiri izdelkov, testno nošenje, usposabljanja in posebne storitve (načrti za rokavice, načrti za zaščito kože).

Takoj vzpostavite stik z nami

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico