Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15° 190 mm

Št. art.: 725490 190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5.759 kosov na zalogi
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 190 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina polirane
Glava zakrivljene 15°
z odpiralno vzmetjo Da
za umetne mase Da
nastavljivi omejilni vijak Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725490 190
EAN/GTIN 4062406245023

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.
Glava zakrivljena 15°.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (ni za kovino).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.