Muovisivuleikkuri, taivutettu 15° 190 mm

Tuote nro.: 725490 190
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 551 kappaletta varastossa
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 190 mm
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu
Pinta kiillotetut
Pää taivutettu 15°
aukaisujousella kyllä
muoville kyllä
Säädettävä rajoitinruuvi kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725490 190
EAN / GTIN 4062406245023

Kuvaus

Malli:

Terät ilman viisteitä samantasoiseen, purseettomaan leikkaukseen. Pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat ja aukaisujousi.
Leikkuukärjet taivutettu 15°.

Käyttö:

Muovivaluosien valutappien leikkaamiseen (ei metallille).

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.