Pince coupante diagonale pour plastique courbée à 15°, AC, Longueur totale: 190mm

Réf.: 725490 190
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 123 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces coupantes diagonales pourplastique
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 190 mm
Forme mors/mâchoire forme plate
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 15 degré
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur bleu
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques vis de butée réglable
Surface avec polissage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 725490 190
EAN / GTIN 4062406245023
Réf. fabricant 725490 190
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Taillants sans biseau pour une coupe affleurée, sans bavures. Tête polie, branches revêtues de plastique et ressort d’ouverture.
Tête courbée à 15°.

Utilisation:

Pour une coupe affleurée des carottes d'injection en plastique (pas pour le métal).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.