Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 15°, KW, Celotna dolžina: 130mm

Št. art.: 725490 130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 130 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju
Površina polirane
Glava zakrivljene 15°
z odpiralno vzmetjo Da
za umetne mase Da
nastavljivi omejilni vijak Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 725490 130
EAN/GTIN 4062406130626
Številka proizvajalca 725490 130
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rezila brez posnetega roba za zvezen rez brez grebenov. Glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase, z odpiralno vzmetjo.
Glava zakrivljena 15°.

Uporaba:

Za zvezno rezanje nalite umetne mase (ni za kovino).

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.