Tronchese a tagliente laterale per plastica, piegato a 15° 190 mm

Codice art.: 725490 190
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Sfaccettatura: senza testimone

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 190 mm
Sfaccettatura senza testimone
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio, forgiato in stampo e temprato in bagno d'olio
Superficie lucidato
Testata piegato a 15°
Con molla si
Per materie plastiche si
Vite di arresto regolabile si
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 725490 190
EAN / GTIN 4062406245023

Descrizione

Esecuzione:

Taglienti senza sfaccettatura per taglio raso senza sbavature. Testa in esecuzione lucidata; con rivestimento in plastica e molla.
Testa piegata a 15°.

Uso:

Per taglio raso di plastica (non per metallo).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.