Szczypce boczne do tworzywa, odchylone o 15°, KW, długość całkowita: 190mm

Nr art.: 725490 190
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 208 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec Obcinaczka boczna do tworzywa
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 190 mm
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 15 stopni
Wykonanie szczęk wersja gładka
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Śruba oporowa regulowana
Powierzchnia wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 725490 190
EAN / GTIN 4062406245023
Numer producenta 725490 190
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ostrza z jednostronnym skosem do obcinania równego z podłożem. Główka polerowana, uchwyt pokryty tworzywem sztucznym.
główka zagięta o 15°.

Zastosowanie:

Do obcinania równo z podłożem nadlewek przy odlewach z tworzywa sztucznego (nie nadają się do metalu).

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.