Garnitura nastavkov PrecisionBit 10-delna TX

Št. art.: 675640 TX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Vijačni nastavki PrecisionBits
Pogonski profil Izvijač Torx®
Število delov 10
6-kotno držalo vijačnega nastavka E 6,3
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 675640 TX
EAN/GTIN 7610733261239
Številka proizvajalca E6.1972

Opis

Vsebina:

10 vijačnih nastavkov, 1/4-colski, E 6,3, sortirano

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 50 mm E 6,3, za notranji Torx®: Art. 674248 po 1 kos vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli