Surtido de puntas de precisión 10 piezas, Tipo: TX

Número de artículo: 675640 TX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero especial / aleación especial
Superficie
material endurecido
Longitud cuchilla l1
50 mm
Cantidad de herramientas
10
Número de piezas
10 ud.
Serie
PrecisionBits
Para uso en máquina
sí
Procedimiento de fabricación
con forjado en estampa
Color
rojo; negro
Tipo de producto
Puntas/cuchillas
Juego
sí
Contenido
Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 675640 TX
EAN / GTIN 7610733261239
Número del fabricante PB E6.1972

Descripción

Contenido:

10 puntas largas de 1/4 pulgadas E 6,3 variadas

Contenido:

Puntas, longitud 50 mm, E 6,3, para Torx® interior: N.° 674248 1 ud. de cada tam. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30