• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di bit Precision 10 pezzi, Modello: TX

Codice art.: 675640 TX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bit Precision
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 10
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675640 TX
EAN / GTIN 7610733261239
Codice del produttore E6.1972

Descrizione

Contenuto:

10 bit assortiti E 6,3 da 1/4 pollice

Contenuto:

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: n. art. 674248 cad. 1 pz. Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Download & documenti

Prodotti correlati