Precizinių antgalių rinkinys 10 vnt., Tipas: TX

Prekės Nr.: 675640 TX
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 10 vnt.
Serija PrecisionBits
Spalva raudona; juoda
Tinka darbui staklėmis taip
Geležtės ilgis 50 mm
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Įrankių skaičius 10
Dydis Pavara, antgalių laikiklis E6,3
Produkto rūšis antgaliai/geležtės
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius grūdint.
Rinkinys taip
Pavara antgalių laikiklis
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675640 TX
EAN / GTIN 7610733261239
Gamintojo numeris E6.1972

Aprašymas

Turinys:

10 antgalių-geležčių, 1/4 colio E 6,3, įvairiems varžtams

Turinys:

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 674248 po 1 vnt. dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30