Jeu de PrecisionBits 10 pièces, Type: TX

Réf.: 675640 TX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface trempage
Longueur lame l1 50 mm
Nombre d’outils 10
Nombre de pièces 10 pc.
Série PrecisionBits
Couleur Rouge; noir
Pour utilisation sur machine oui
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit embouts
Jeu/Kit oui
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 675640 TX
EAN / GTIN 7610733261239
Réf. fabricant PB E6.1972

Description

Contenu:

10 embouts 1/4 pouce E 6,3 assortis

Contenu:

Embouts, longueur 50 mm, E 6,3, pour TORX® femelle: 674248, 1 de chaque réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30