Sortiment PrecisionBits 10 buc., Tip: TX

Cod articol.: 675640 TX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă călit
Lungimea lamei l1 50 mm
Număr de unelte 10
Număr de piese 10 buc.
Serie PrecisionBits
Culoarea roşu; negru
Recomandat pentru utilizare mașini da
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură da
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 675640 TX
EAN / GTIN 7610733261239
Număr producător PB E6.1972

Descriere

Conţinut:

10 tije pentru biţi 1/4 inch E 6,3 sortate

Conţinut:

Biţi, lungime 50 mm, E 6,3, pentru TORX® interior: Cod 674248 câte 1 buc. Ref. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30