{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 33 mm | |
Višina h | 11 mm | |
Zev ključa | 10 mm | |
Medosna razdalja S | 17 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Funkcija raglje | Da | |
Vrsta izdelka | Natično orodje z ragljo |
Številka izdelka | 657920 10 | |
EAN/GTIN | 4035894038781 | |
Številka proizvajalca | 80197/2373-2 |