Natični obročni ključ z ragljo 13 mm

Št. art.: 657920 13
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 33 mm
Višina h 11 mm
Zev ključa 13 mm
Medosna razdalja S 17,5 mm
Natično držalo 9×12 mm
Funkcija raglje Da
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657920 13
EAN/GTIN 2050001012685
Številka proizvajalca 80204/2373-6

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Patentirano specialno orodje za vijačne zveze cevovodov in druge matice za cevne priključke.
Z naslonom za glavo vijaka; preprečuje spodrsavanje.

Prednosti:

Funkcija raglje nudi velik prihranek časa in olajšuje delo v primerjavi z običajnimi obročnimi orodji.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!