{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 25 – 1100 Nm | |
Mera b | 180 mm | |
Mera h1 | 79 mm | |
Mera h2 | 215 mm | |
Mera l | 180 mm | |
Masa | 7,5 kg | |
Vpenjalo za 4-kotnik | 3/4 col | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprava za kalibriranje in justiranje |
Številka izdelka | 654250 1100 | |
EAN/GTIN | 4018754181155 | |
Številka proizvajalca | 96521082 |