Tikrintuvas dirbtuvėms SENSOTORK® 1100 Nm

Prekės Nr.: 654250 1100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 308,00 € /vnt.
  • 303,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 1 100 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Sąsaja USB sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo diapazonas 25 – 1100 Nm
Dydis b 180 mm
Dydis h1 79 mm
Dydis h2 215 mm
Dydis L 180 mm
Svoris 7,5 kg
Kvadrato laikiklis 3/4 in
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Kalibravimo ir justavimo įtaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 654250 1100
EAN / GTIN 4018754181155
Gamintojo numeris 96521082

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas dinamometrinių raktų tikrintuvas dirbtuvėms.
Keičiamais matavimo verčių jutikliais galima praplėsti tikrintuvo galimybes. Didelį tikslumą užtikrina plokščias matavimo verčių jutiklis (mažos skersinės jėgos) su matavimo verčių apdorojimu ir skaitmenizavimu iškart daviklyje (rodmens paklaida nuo matavimo vertės yra ± 0,25% nominalios vertės 20% − 100% ribose; ±0,5% nominalios vertės 10% − 20% ribose ir ±1 % nominalios vertės 2% − 10% ribose).
Patikimas dėl papildomai rodomo faktinio sukimo momento, kai atsilaisvina dinamometrinis raktas.

Tiekiama:

Matavimo verčių jutiklis, laikiklis, indikatorius, trikojis indikatoriui, spiralinis kabelis, maitinimo blokas su 1,5 m laidu, komplektas tvirtinimui horizontalioje ir vertikalioje tikrinimo padėtyje.

Tiekiama:

Adapteris (vidinis kvadratas × išorinis kvadratas): 1/4 colio × 3/4 colio;
3/8 colio × 3/4 colio;
1/2 colio × 3/4 colio

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys