Tester pentru atelier SENSOTORK® 1100 Nm

Cod articol: 654250 1100

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 308,00 € /buc.
  • 303,00 € /buc.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Interfaţă: Interfaţă USB
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 1.100 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Interfaţă Interfaţă USB
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 25 – 1100 Nm
Dimensiuni b 180 mm
Dimensiuni h1 79 mm
Dimensiuni h2 215 mm
Dimensiuni l 180 mm
Greutate 7,5 kg
Adaptor pătrat 3/4 inch
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv de calibrare şi ajustare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 654250 1100
EAN / GTIN 4018754181155
Număr producător 96521082

Descriere

Execuţie:

Aparat compact de verificare în atelier pentru chei dinamometrice.
Este prevăzut cu adaptori interschimbabili pentru traductorul de măsurare. Precizie ridicată prin înregistratoare plate de valori măsurate (forţe transversale mici) cu prelucrare şi digitalizare a valorilor măsurate direct în înregistratorul de valori măsurate (abaterea de afişaj de la valoarea măsurată ± 0,25 % în intervalul de 20 % − 100 % al valorii nominale; ±0,5 % în intervalul de 10 % − 20 % al valorii nominale şi ±1 % în intervalul de 2 % − 10 % al valorii nominale).
Siguranţă mare datorită afişajului suplimentar al momentului corespunzător pentru chei dinamometrice declanşatoare.

Livrare:

Inclusiv înregistrator de valori măsurate, suport, modul de afişare, stativ pentru modul de afişare, cablu spiralat, alimentator cu cablu de legătură 1,5 m, set de fixare pentru poziţiede verificare orizontală şi verticală.

Livrare:

Adaptor (pătrat interior × pătrat exterior): 1/4 inch × 3/4 inch;
3/8 inch × 3/4 inch;
1/2 inch × 3/4 inch

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb