Aparato de comprobación SENSOTORK®, Par máximo: 1100Nm

Número de artículo: 654250 1100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 376,74 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste
Par de giro mín. 25 Nm
Par máx. 1.100 Nm
Interfaz USB
Peso 7,5 kg
Dirección de apriete a derecha; a izquierda
Calibrable
Norma DIN EN ISO 6789
Tamaño, cuadrado 3/4
Longitud de cable 1,5 m
Denominación del fabricante SENSOTORK®
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Índice de par de giro 1
Placa base no
Manejo manual
Asiento cuadrado
Lectura mín. 0 mm
Lectura máx. 0 mm
Precisión ± 1 %
Longitud total 180 mm
Anchura total 180 mm
Altura total 215 mm
Certificado de prueba
Con pantalla
Tipo de pantalla LCD
Memorización del valor
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 654250 1100
EAN / GTIN 4018754181155
Número del fabricante 96521082
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Aparato compacto de comprobación para llaves dinamométricas.
Posibilidad de ampliación flexible intercambiando el captador de valores de medición. Precisión elevada gracias a captadores de valores de medición planos (fuerzas transversales reducidas) y al procesamiento y digitalización directa de valores de medición en el captador de valores de medición (la desviación de visualización frente al valor de medición es del ± 0,25 % en un margen del 20 % − 100 % del valor nominal; ± 0,5 % en un margen del 10 % − 20 % del valor nominal y ± 1 % en un margen del 2 % -10 % del valor nominal).
Seguridad elevada gracias a la visualización adicional del par de giro real aplicado por llaves dinamométricas con disparo.

Volumen de suministro:

Incluye captador de valores de medición, fijación, indicador, soporte para indicador, cable espiral, fuente de alimentación con cable de conexión de 1,5 m, kit de fijación para posición de prueba horizontal y vertical.

Volumen de suministro:

Adaptador (cuadrado interior × cuadrado exterior): 1/4 pulgada × 3/4 pulgada;
3/8 pulgada × 3/4 pulgada;
1/2 pulgada × 3/4 pulgada