Dílenský zkušební přístroj SENSOTORK®, Maximální utahovací moment: 1100Nm

Artiklové číslo: 654250 1100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 8 050,00 CZK / ks
  • 32 300,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení
Krouticí moment min. 25 Nm
Maximální krouticí moment 1 100 Nm
Rozhraní USB
Hmotnost 7,5 kg
Směr dotažení vlevo; vpravo
Lze kalibrovat ano
Norma DIN EN ISO 6789
Velikost, 4hran 3/4
Délka kabelu 1,5 m
Označení výrobce SENSOTORK®
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Síťový provoz
Index krouticího momentu 1
Základní deska ne
Obsluha ruční
Upínač 4hran
Odečet min. 0 mm
Odečet max. 0 mm
Přesnost ± 1 %
Celková délka 180 mm
Šířka celkem 180 mm
Výška celková 215 mm
Zkušební protokol ano
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Měřená hodnota uložení ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654250 1100
EAN / GTIN 4018754181155
Číslo výrobce 96521082
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský zkušební přístroj pro momentové klíče.
Možnost bezproblémového rozšíření díky vyměnitelným snímačům naměřených hodnot. Vysoká přesnost díky plochým měřicím snímačům (nepatrné příčné síly) se zpracováním a digitalizací naměřených dat přímo ve snímači (odchylka zobrazení od naměřené hodnoty činí ±0,25 % v rozsahu 20 % − 100 % jmenovité hodnoty; ±0,5 % v rozsahu 10 % − 20 % jmenovité hodnoty a ±1 % v rozsahu 2 % − 10 % jmenovité hodnoty).
Vysoká spolehlivost díky přídavnému displeji skutečně aplikovaného utahovacího momentu u momentových klíčů.

Rozsah dodávky:

Včetně snímače měřených hodnot, držáku, displeje, stativu displeje, spirálového kabelu, síťového napáječe s přívodním kabelem (1,5 m), sady upevňovacích prvků pro vodorovnou a svislou zkušební polohu.

Rozsah dodávky:

Adaptér (vnitřní 4hran × vnější 4hran): 1/4 palce × 3/4 palce;
3/8 palce × 3/4 palce;
1/2 palce × 3/4 palce