Työpajan tarkistuslaite SENSOTORK® 1100 Nm

Tuote nro.: 654250 1100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 354,20 € /kpl
  • 348,45 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Liitäntä: USB-liitäntä
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 1 100 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 25 – 1100 Nm
Mitta b 180 mm
Mitta h1 79 mm
Mitta h2 215 mm
Mitta l 180 mm
Paino 7,5 kg
Nelikulmaliitäntä 3/4 tuuma
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Kalibrointi- ja säätölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654250 1100
EAN / GTIN 4018754181155
Valmistajan numero 96521082

Kuvaus

Malli:

Kompakti momentinmittauslaite vääntömomenttiavaimille.
Joustava laajentaminen vaihdettavien mitta-anturien ansiosta. Suuri tarkkuus litteiden mitta-anturien ansiosta (alhaiset poikittaisvoimat), mittausarvojen analysointi ja digitointi tapahtuu välittömästi mitta-anturissa (näytön poikkeama on ± 0,25 % mittausarvosta alueen ollessa 20 % − 100 % nimellisarvosta; ±0,5 % alueen ollessa 10 % − 20 % nimellisarvosta ja ±1 % alueen ollessa 2 % − 10 % nimellisarvosta).
Todella varma, sillä ylimääräinen mittarilukema näyttää varsinaisen vääntömomentin laukeavilla vääntömomenttiavaimilla.

Toimituksen sisältö:

Mitta-anturi, jalusta, näyttölaite, näyttölaitteen jalusta, kierrejohto, verkkolaite ja liitäntäkaapeli (1,5 m), asennussarja vaaka- ja pystysuoraa testausasentoa varten.

Toimituksen sisältö:

Sovitin (neliökolo × neliökanta): 1/4 tuumaa × 3/4 tuumaa;
3/8 tuumaa × 3/4 tuumaa;
1/2 tuumaa × 3/4 tuumaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat