Karbidna vrtalna ploščica - ZXMT170608GM PR1230

Št. art.: TKC09516
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Hladilno mazalno sredstvo ne
Za osnovni element velikosti 17,06 mm
Rezalni material HC
Prevleka neprevlečeno
Zvrst PR1230
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča ZXMT170608GM
Opis rezalne plošče ZXMT170608GM PR1230
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TKC09516
EAN/GTIN 4960664595419
Številka proizvajalca TKC09516
L-število L22300 25
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna vrtalna ploščica - ZXMT170608GM PR1230

Lastnosti:

Velikost: 1706
Kotni polmer (RE): 0,8
Lomilca odrezkov: GM
Razred: PR1230
Opis: ZXMT