Karbidová vrtací vložka - ZXMT170608GM PR1230

Artiklové číslo: TKC09516
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ne
Pro základní prvek velikosti 17,06 mm
Řezný materiál HC
Povlak bez povlaku
Typ PR1230
Kódování oddělovacího místa řezné desky ZXMT170608GM
Označení řezné destičky ZXMT170608GM PR1230
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TKC09516
EAN / GTIN 4960664595419
Číslo výrobce TKC09516
L-číslo L22300 25
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová vrtací vložka - ZXMT170608GM PR1230

Charakteristika:

Velikost: 1706
Poloměr rohu (RE): 0,8
Třískový jistič: GM
Stupeň: PR1230
Popis: ZXMT