Carbide Drilling Insert - ZXMT170608GM PR1230

Nr art.: TKC09516
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Do elementu podstawowego w rozmiarze 17,06 mm
Materiał skrawający HC
Powłoka bez powłoki
Gatunek PR1230
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej ZXMT170608GM
Oznaczenie płytki skrawającej ZXMT170608GM PR1230
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TKC09516
EAN / GTIN 4960664595419
Numer producenta TKC09516
Numer L L22300 25
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Drilling Insert ZXMT170608GM PR1230

Cecha szcz.:

Size: 1706
Corner radius (RE): 0,8
Chip breaker: GM
Grade: PR1230
Description: ZXMT