• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Bohreinsatz - ZXMT170608GM PR1230

Artikel-Nr.: TKC09516
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
für Grundelement Größe 17,06 mm
Schneidstoff HC
Beschichtung unbeschichtet
Sorte PR1230
Trennstellenkodierung Schneidplatte ZXMT170608GM
Bezeichnung Schneidplatte ZXMT170608GM PR1230
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TKC09516
EAN / GTIN 4960664595419
Herstellernummer TKC09516
L-Nummer L22300 25
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Bohrwendeplatte ZXMT170608GM PR1230

Merkmal:

Größe: 1706
Eckenradius (Wiedereinstieg): 0,8
Spanbrecher: GM
Grad: PR1230
Beschreibung: ZXMT

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb