{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | no | |
| Para el tamaño del elemento básico | 17,06 mm | |
| Material de corte | HC | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | PR1230 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | ZXMT170608GM | |
| Designación plaquita de corte | ZXMT170608GM PR1230 | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Placa de corte para taladrado |
| Número de artículo | TKC09516 | |
| EAN / GTIN | 4960664595419 | |
| Número del fabricante | TKC09516 | |
| Número L | L22300 25 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |