Plaquette de perçage en carbure - ZXMT170608GM PR1230

Réf.: TKC09516
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Lubrifiant non
Pour élément de base réf. 17,06 mm
Nuance de coupe HC
Revêtement sans revêtement
Nuance PR1230
Codage du point de séparation plaquette ZXMT170608GM
Désignation de la plaquette ZXMT170608GM PR1230
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article TKC09516
EAN / GTIN 4960664595419
Réf. fabricant TKC09516
Article hors catalogue L22300 25
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - ZXMT170608GM PR1230

Caractéristique(s):

Taille: 1706
Rayon de coin (retour): 0,8
Brise-copeaux: GM
Grade: PR1230
Description: ZXMT