Posebno močne večnamenske papirne brisače (modre) W

Št. art.: 089132 W
(0,06 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
230 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nekdanja oznaka Tork 430
Število krp 1×1000
Število slojev 2
Širina 370 mm
Dolžina 340 mm
Barva modra
Za držalo/podajalnik W1
Vrsta izdelka Papirne brisače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 089132 W
EAN/GTIN 7322540183726
Številka proizvajalca 130070

Opis

Izvedba:

Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.
Krpe so primerne za stik s hrano.
Posebno močne večnamenske papirne brisače (430), primerne za brisanje tekočin in sušenje rok.
Prava krpa za brisanje lahko znatno učinkoviteje vpije iztekle ali razlite tekočine ter pobere umazanijo in prah. Roke ščiti pred umazanijo in vročino. Krpe za brisanje so na voljo v roli ali kot posamezne krpe.

Primerno za:

Držalo za papir v roli art. 089160 vel. W1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli