3 x garnitura kovinskih nastavkov po 30 kosov 30

Št. art.: GG6007 30
Nov izdelek
Nastavi ceno 3 kos (20,02 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 3 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Bit-Check 30 Metal 1
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; Izvijač Torx®
Število delov 30
Vrsta izdelka Vijačni nastavek
USP1 3 x garnitura kovinskih nastavkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6007 30

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

3 × garnitura nastavkov št. 675793 z naslednjo vsebino:
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675310 3 kosi vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 2 kosa vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675320, 3 kosi vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 3 kosi vel. 3/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675240 po 1 kos vel. 4; 5; 6
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675340 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Spojno držalo: 1 St.