3× assortiments d’embouts, métal 30 pièces chacun 30

Réf.: GG6007 30
Fixer le prix 3 Unité (20,02 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
117 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 30 pc.
Teinte, argent Noir foncé; Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Kassette
Référence fabricant Bit-Check 30 Metal 1
Couleur noir; argent
Pour utilisation sur machine oui
Longueur lame 25 mm
Anti-étincelant non
Nombre d’outils 30
Taille du moteur, porte-embouts C6,3
Taille côté sortie, pour vis à six pans creux PH3
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PH2
Type de produit embouts
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface trempage
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article GG6007 30
Réf. fabricant GG6007 30

Description

Contenu:

Embouts C 6,3 (1/4 pouce) assortis; 1 adaptateur.

Contenu:

3× assortiments d’embouts 675793, composés comme suit:
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Phillips: 675310, 3 pc. réf. 1/25; 3 pc. réf. 2/25; 2 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour Pozidriv: 675320 3 pc. réf. 1/25; 3 pc. réf. 2/25; 3 pc. réf. 3/25
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour 6 pans creux: 675240, 1 de chaque réf. 4; 5; 6
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour TORX® femelle: 675340, 1 de chaque réf. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embouts, longueur 25 mm, C 6,3, pour vis à fente: 1 de chaque réf. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Adaptateur: 1 pièce