{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 30 St. | |
| Farbton, silber | Tiefschwarz; Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Kassette | |
| Herstellerbezeichnung | Bit-Check 30 Metal 1 | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Länge Klinge | 25 mm | |
| Funkenfrei | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 30 | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | C6,3 | |
| Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant | PH3 | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1 | |
| Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) | PH2 | |
| Produktart | Bits/Klingen | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche | gehärtet | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Abtrieb | für Innen-Sechskant; für Innen-TORX®; für Phillips (PH); für Pozidriv (PZ); für Schlitz (SL) | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | GG6007 30 | |
| Herstellernummer | GG6007 30 |