3 surtidos de puntas metal 30 piezas cada uno 30

Número de artículo: GG6007 30
Nuevo producto
Establecer precio 3 Unidad (20,02 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 3 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Bit-Check 30 Metal 1
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador ranura; Destornilladores para tornillos TORX®
Número de piezas 30
Tipo de producto Herramienta de puntas
USP1 3 surtidos de puntas metal

Identificación y clasificación

Número de artículo GG6007 30

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Surtido de 3 puntas n.° 675793 con el siguiente contenido:
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675310 3 ud. tam. 1/25; 3 ud. tam. 2/25; 2 ud. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675320 3 uds. tam. 1/25; 3 uds. tam. 2/25; 3 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675240 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675340 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Mango de acoplamiento: 1 ud.