3× sada bitů kov 30 ks každá 30

Artiklové číslo: GG6007 30
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1502,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 30 ks
Barevný odstín, Stříbrná Hluboká černá
Označení výrobce Bit-Check 30 Metal 1
Barva Stříbrná
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 25 mm
Bezjiskrový ne
Počet kusů nářadí 30
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním šestihranem PH3
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PH2
Druh produktu Bity/čepele
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch kalené
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro ploché šrouby (SL)
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6007 30
Číslo výrobce GG6007 30

Popis

Obsah:

Bitové čepele C 6,3 (1/4 palce) tříděné; 1 spojovací stopka.

Obsah:

3× sada bitů č. 675793 s následujícím obsahem:
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Č. 675310 3 ks vel. 1/25; 3 ks vel. 2/25; 2 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Č. 675320 3 ks vel. 1/25; 3 ks vel. 2/25; 3 ks vel. 3/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní 6hran: Č. 675240 po 1 ks vel. 4; 5; 6
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: Č. 675340 po 1 ks vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bity, délka 25 mm, C 6,3; ploché: Po 1 ks vel. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Spojovací stopka: 1 ks