3× set de biţi metal câte 30 bucăți 30

Cod articol.: GG6007 30
Setați prețul 3 buc. (20,02 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 30 buc.
Denumirea producătorului Bit-Check 30 Metal 1
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Culoarea negru
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Număr de unelte 30
Dimensiune motor, Suport pentru biţi C6,3
Tip produs Biţi/lame
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală 25 mm
Set Da
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Cuplaj hexagonal; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol GG6007 30

Descriere

Conţinut:

Tije pentru biţi C 6,3 (1/4 inch) sortate; 1 coadă de cuplaj.

Conţinut:

3× set de biți cod 675793 cu următorul conținut:
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Cod 675310 3 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 2 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Cod 675320 3 buc. Ref. 1/25; 3 buc. Ref. 2/25; 3 buc. Ref. 3/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru locaş hexagonal: Cod 675240 câte 1 buc. Ref. 4; 5; 6
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: Cod 675340 câte 1 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. ref. 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Coadă de cuplare: 1 buc.