Výhodné balenie TK vysokovýkonných vrtákov HOLEX Pro Inox s valcovou stopkou DIN 6535 HA, 5 kus

Č. pol.: GG2685 4,2
Nastavte cenu 5 ks (34,00 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC m7 Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: m7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Inox
Menovité -⌀ DC 4,2 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 L
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ m7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 29,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka napínacích drážok Lc 36 mm
Celková dĺžka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/ot.
Farebný krúžok modrá
Obsah 5
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG2685 4,2
EAN/GTIN 4067263087663
Číslo výrobcu GG2685 4,2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Efektívne vŕtanie najmä na použitie v nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám.
Rovné hlavné rezné hrany s optimalizovaným dizajnom rezných hrán na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre vynikajúci odvod triesok.Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka vylepšenému karbidového substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote.
Ako číslo. 122685.
Tvar HB je k dispozícii za rovnakú cenu s č. GG 1286. Tvar HB je k dispozícii len od ≥ ⌀ 3 mm.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Pro Inox" Zobraziť všetky