{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Serija | Master Steel | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Steel VHM-Mini-Fraeser HPC | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | oblika B | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 6 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 40 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Skupna dolžina | 50 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 10 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | Werksnorm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Korekcijski faktor fz | 1,5 | |
| Globina reza min. | 0,04 mm | |
| Globina reza maks. | 10 mm; 9 mm |
| Številka izdelka | GG2297 6 | |
| EAN/GTIN | 4067263091899 | |
| Številka proizvajalca | GG2297 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |