• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet VHM-mini rezkarjev GARANT Master Steel HPC, 5 kosov

Št. art.: GG2297 4
Nastavi ceno 5 kosi (18,29 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Premer rezila Dc 4 mm
Dolžina rezila Lc 7 mm
Skupna dolžina L 50 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 45 stopinj
Tolerančni razred e8
Širina posnetja roba 0,03 mm
Rezalni material polno karbid
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Število delov 5 kos
Mokro min. pogojno primerno
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,022 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 6 mm
Globina reza maks., Robljenje 7 mm
Mokro maks. primerno
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,02 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala ravna vpenjalna površina
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 36 mm
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Steel
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Oznaka oblike, specifična za proizvajalca N
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 3
Vorschub pro Zahn in jeklo < 900 N/mm2
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1 7 mm
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan zelena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina garnitura
Korekcijski faktor fz 1,5
Globina reza min. 0,03 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2297 4
EAN/GTIN 4067263091851
Številka proizvajalca GG2297 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. Dolžina držala po DIN za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.
Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
Kot art. 202297.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov