Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 3mm

Št. art.: 203035 3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
364 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Steel
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel VHM-Schruppfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00601005
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
Premer rezila 3 mm
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Premer vratu 6 mm
Dolžina rezila 8 mm
Tip rezalnika ISO G
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 37 stopinj
Naklon spirale 37 mm
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,06 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 8 mm
Uporabna dolžina 8 mm
Skupna dolžina 57 mm
Funkcionalna dolžina 39 mm
Masa 16 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza min. 0,1 mm
Globina reza maks. 3 mm; 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203035 3
EAN/GTIN 4045197718730
Številka proizvajalca 203035 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
Do 1,5×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse