• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM-sveder za vodilno izvrtino GARANT Master Steel MICRO, cilindrično držalo DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 0,75mm

Št. art.: 121223 0,75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀DC m6 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

prevleka AlCrN
Premer rezila, min. Dc min. 0,75 mm
Tolerančni razred ISO m6
Dolžina vpenjalnega utora Lc 5,6 mm
Celotna dolžina L 39 mm
Premer držala DS 3 mm
Kot, 1. stopnja 135 stopinj
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da, s 40 bari
Podajanje f 0,028 mm/v; 0,015 mm/v
Mokro min. pogojno primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00300115
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 3 mm
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Velikost vpenjalnega trna 3
Dolžina držala LS 28 mm
izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Steel
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel Micro VHM-Pilotbohrer
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico 0,16 mm
Smer sukanja desni
Spiralni kot, min. 30 stopinj
Spiralni korak 4,081 mm
Rezalni material polno karbid
odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo); S (materiali, ki se težko obdelujejo)
rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred m6
Uporabna dolžina L1 4,475 mm
Funkcionalna dolžina 38,84 mm
Masa 4 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 5×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 4,5 mm
Podajanje v jeklo < 1100 N/mm2; INOX < 900 N/mm2
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 121223 0,75
EAN/GTIN 4067263477099
Številka proizvajalca 121223 0,75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
50
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiv mikrosveder za vodilne izvrtine v dveh izvedbah za univerzalno uporabo materiala s poudarkom na obdelavi jekla. Možnost vrtanja ali vrtanja vodilnih izvrtin za širok nabor namenov uporabe, tudi na poševnih ali ukrivljenih površinah. Največja procesna varnost zaradi med seboj odlično usklajenih orodij celotnega sistema. Popoln kompromis med premerom jedra in velikostjo prostora za odrezke za optimalno odvajanje odrezkov – tudi pri materialih z daljšimi odrezki.

Opomba:

Za procesno varno uporabo mikro svedrov od 8×D je potrebna vodilna izvrtina najmanj 2×D. Pred uporabo naslednjega orodja za vrtanje se vedno prepričajte, da v vodilni izvrtini ni odrezkov. Po izdelavi vodilne izvrtine priporočamo grezenje 90°. Pri kritičnih namenih uporabe zmanjšajte pomik orodja pred vstopom in izstopom materiala za 50 %. Uporabite ustrezna orodja za vpenjanje (nakrčevalne vpenjalne glave, hidravlično-raztezne vpenjalne glave) z natančnostjo krožnega teka manj kot 0,003 mm.
Sveder za vodilne izvrtine s širšim vodilnim žlebom, povečanim časovnim volumnom in dolgo življenjsko dobo za ekonomičen postopek vrtanja. Poskrbite, da boste uporabili dovolj visok tlak hladilnega sredstva (najmanj 30 barov) ter dovolj fino filtriranje hladilnega medija (DC <⌀ 2 mm s filtrom ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm, filter ≤ 0,020 mm). Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim mikro svedrom. Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.