• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Št. art.: 202297 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
835 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Steel
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC, TiAlN
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00601005
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala DS 6 mm
Dolžina držala LS 36,5 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka TiAlN
premer rezila Dc 2 mm
toleranca premera reza tolerančni razred ISO
tolerančni razred e8
Premer sprostitve D1 2 mm
dolžina rezila Lc 4 mm
dolžina glave L3 4,7 mm
dolžina previsa 6 mm
tip rezalnika ISO L
kot odrezka zadaj 0 stopinj
stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Naklon spirale 45 mm
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
kotna izvedba kot rob
širina posnetja roba 0,03 mm
kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil enako
smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 3
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 14 mm
Uporabna dolžina L1 4 mm
Skupna dolžina L 50 mm
Funkcionalna dolžina 6 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 16,3 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,5
Globina reza min. 0,03 mm
Globina reza maks. L2 3 mm; 4 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202297 2
EAN/GTIN 4062406271855
Številka proizvajalca 202297 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
120
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. Dolžina držala po DIN za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.
Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.
Orodje za univerzalno obdelavo.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse