{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Serija | Master Tap | |
| Oznaka proizvajalca | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6HX | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Tolerančni razred vpenjala | h9 | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Dolžina držala | 70 mm | |
| Vrsta navoja | M | |
| Metrični nazivni premer navoja | 5 mm | |
| Navoj | M5x0,8-6HX | |
| Korak navoja | 0,8 mm | |
| Razred tolerance navoja | ISO 2X 6HX | |
| Nastavni kot | 8 stopinj | |
| Število rezil | 3 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Tip orodja za navoje | strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
| Oblika prisekanega dela | B | |
| Uporaba pri načinu vrtanja | Skoznja izvrtina | |
| Število vpenjalnih utorov | 3 | |
| Premer jedrne luknje | 4,2 mm | |
| Kot profila | 60 stopinj | |
| Zev štirirobega ključa | 4,9 mm | |
| Rezalni material | HSS-E-PM | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 15 mm | |
| Skupna dolžina | 70 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Standard | DIN 371 | |
| Postopek obdelave | obdelava navoja znotraj | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Navojni svedri |
| Številka izdelka | GG1301 M5 | |
| EAN/GTIN | 4069515044882 | |
| Številka proizvajalca | GG1301 M5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |