Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 6GX, AlTiX, M: M2

Št. art.: 136158 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Tap
Oznaka proizvajalca GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL; ZYL00282105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0028 mm
Tolerančni razred vpenjala h9
Premer držala 2,8 mm
Dolžina držala 32 mm
Vrsta navoja M
Metrični nazivni premer navoja 2 mm
Navoj M2
Korak navoja 0,4 mm
Razred tolerance navoja 6GX
Premer zareza 1,56 mm
Zev ključa 2,1 mm
Dolžina dela za rezanje navojev 4,1 mm
Dolžina zareza 1 mm
Nastavni kot 12,4 stopinj
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Oblika prisekanega dela C
Vodilni čep brez vodilnega zatiča
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina
Do globine (x premer) 2,5
Število vpenjalnih utorov 2
Premer jedrne luknje 1,6 mm
Premer jedrne luknje orientacijska vrednost 1,56 mm
Kot profila 60 stopinj
Zev štirirobega ključa 2,1 mm
Rezalni material HSS-E-PM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E-PM
Prevleka AlTiX
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 45 mm
Uporabna dolžina 5 mm
Skupna dolžina 45 mm
Masa 5 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 371
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 136158 M2
EAN/GTIN 4045197899712
Številka proizvajalca 136158 M2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Tolerančni razred: ISO 3X/6GX

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z galvanskim zaščitnim slojem ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Priporočilo:

Priporočamo, da ⌀ osnovne izvrtine izvrtate ob upoštevanju povečane tolerančne mere.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse