GARANT Uni Line Cleaning Tower H-oblike stacionarno, Tip: L

Št. art.: 987102 L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9
Serija Cleaning Tower
Višina 2.140 mm
Širina 750 mm
Globina 750 mm
Uporabna širina 690 mm
Uporabna globina 180/ 330 mm
Nosilnost 150 kg
Masa 96 kg
Vrsta izdelka čistilna postaja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 987102 L
EAN/GTIN 4062406588915
Številka proizvajalca 987102 L
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Modularni čistilni stolp za neposredni dostop do čistilnih naprav. Stolp GARANT Uni Line Cleaning Tower asimetrične H-oblike je mogoče polniti z obeh strani. V globji predal je mogoče namestiti do 4 zbiralnike reciklirnih odpadkov št. 987125 vel. 25. Manjši predelek je primeren za shranjevanje čistilnih sredstev in naprav.
Z možnostjo prostega konfiguriranja zaradi raznolikega pribora in popolne združljivosti s sistemom GARANT easyFix. Vse zunanje stene in sredinska stena imajo vsestransko uporabne luknjaste stene s □ 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal GARANT easyFix. Antracitni nastavek s piktogramom za čiščenje je namenjen hitri vizualizaciji. Izbirna vrata vel. L, ki jih je mogoče zakleniti, nudijo možnost varnega shranjevanja. Vrat ni mogoče kombinirati z držalom za papir v roli.

Obseg dobave:

GARANT Uni Line Cleaning Tower asimetrične H-oblike; nastavek št. 955476, vel. L

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016. Konfiguracija ni možna.